※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 2062B30~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
31
31
31
51
43
33
34
35
36
37
39
32
42
38
44
45
46
47
48
53
63
41
59
62
40
60
58
57
56
55
54
30
52
28
50
49
29
27
61
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09087916
品番
2062B30D31F
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥35,728
販売価格(税別)
¥
32,480
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
C2062H
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
30
軸穴径(Φmm)
31