※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLC-EBD R5 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD OSG(オーエスジー) 09088667 DLC-EBD R5 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD OSG(オーエスジー) 09088667

超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09088667 品番 DLC-EBD R5
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

回転速度(min-1[r.p.m])/アルミニウム合金展伸材
標準条件:6350
高速切削用:15500
送り速度(mm/min)/アルミニウム合金鋳物・ダイキャスト
標準条件:1750
高速切削用:2450
回転速度(min/min)/アルミニウム合金鋳物・ダイキャスト
標準条件:6350
高速切削用:9550
送り速度(mm/min)/アルミニウム合金展伸材
標準条件:1750
高速切削用:4050
回転速度(min-1[r.p.m])/マグネシウム合金・銅合金4750 送り速度(mm/min)/マグネシウム合金・銅合金1300 R公差(mm)±0.015 刃長Lc(mm)18 材質超硬合金 刃数2 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 表面処理DLCコーティング ボール半径R(mm)5 ねじれ角(°)30 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする