※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLC-ETS 20 超硬スクエアエンドミル DLCコート 3刃 ショート DLC-ETS OSG(オーエスジー) 09088904 DLC-ETS 20 超硬スクエアエンドミル DLCコート 3刃 ショート DLC-ETS OSG(オーエスジー) 09088904 DLC-ETS 20 超硬スクエアエンドミル DLCコート 3刃 ショート DLC-ETS OSG(オーエスジー) 09088904

超硬スクエアエンドミル DLCコート 3刃 ショート DLC-ETS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09088904 品番DLC-ETS 20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥72,700
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。航空機アルミ部品などで高速高能率加工を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

回転速度(min-1[r.p.m])/アルミニウム合金展伸材3150 ねじれ角(°)約40 表面処理DLCコーティング 材質超硬合金 回転速度(min-1[r.p.m])/マグネシウム合金・銅合金1150 送り速度(mm/min)/マグネシウム合金・銅合金510 送り速度(mm/min)/アルミニウム合金鋳物・ダイキャスト3150 回転速度(min/min)/アルミニウム合金鋳物・ダイキャスト1550 送り速度(mm/min)/アルミニウム合金展伸材1550 刃数3 全長(mm)105 刃長(mm)38 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)20 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇 刃径公差(mm)0〜-0.020

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09088904 DLC-ETS 20 70396884 AE-TS-N 20×60 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー) 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー) 1本 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする