曜日別特売
DLC-LN-EBD R2×20 超硬ロングネックスクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-LN-EBD OSG(オーエスジー) 09088947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLC-LN-EBD R2×20 超硬ロングネックスクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-LN-EBD OSG(オーエスジー) 09088947
DLC-LN-EBD R2×20 超硬ロングネックスクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-LN-EBD OSG(オーエスジー) 09088947

超硬ロングネックスクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-LN-EBD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)4
ボール半径R(mm)2
全長(mm)80
刃長(mm)6
内容量1本注文コード09088947品番DLC-LN-EBD R2×20
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃長Lc(mm)6首径d2(mm)3.85全長(mm)80刃長(mm)6刃径(Φmm)4材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理DLCコーティング首下長(mm)20R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)2ねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする