DLC-PKE 5×R0.5 超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE OSG(オーエスジー) 09089062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLC-PKE 5×R0.5 超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE OSG(オーエスジー) 09089062
DLC-PKE 5×R0.5 超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE OSG(オーエスジー) 09089062
DLC-PKE 5×R0.5 超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE OSG(オーエスジー) 09089062

超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)5刃長(mm)7.5シャンク径(Φmm)6注文コード09089062品番DLC-PKE 5×R0.5
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

独自の超平滑DLCコーティングが、アルミの高速加工はもちろん、セミドライ加工も可能とします。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

有効長L1(mm)15刃長Lc(mm)7.5首径d2(mm)4.5全長(mm)60シャンク径(Φmm)6材質超硬合金刃数3刃長(mm)7.5刃径(Φmm)5表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする