※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ラジアス超硬エンドミル
超硬コーナRエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-CR-MG-EDS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09089491
品番
FX-CR-MG-EDS 2×R0.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
深い部分の加工も可能なロングシャンクタイプです。コーナー欠け防止対策としても活用いただけます。
刃長Lc(mm)
6
刃数
2
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
コーナーR(mm)
0.1
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC:◎、〜60HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
刃径公差(mm)
0〜-0.03
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)