※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX-CR-MG-EDS 3×R0.5 超硬コーナRエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-CR-MG-EDS OSG(オーエスジー) 09089534 FX-CR-MG-EDS 3×R0.5 超硬コーナRエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-CR-MG-EDS OSG(オーエスジー) 09089534 FX-CR-MG-EDS 3×R0.5 超硬コーナRエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-CR-MG-EDS OSG(オーエスジー) 09089534

超硬コーナRエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-CR-MG-EDS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09089534 品番FX-CR-MG-EDS 3×R0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,900
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

深い部分の加工も可能なロングシャンクタイプです。コーナー欠け防止対策としても活用いただけます。

刃長Lc(mm)8 刃数2 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 コーナーR(mm)0.5 トラスコ品番633-2293 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC:◎、〜60HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 刃径公差(mm)0〜-0.03

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09089534 FX-CR-MG-EDS 3×R0.5 50556127 AE-VMS 3×R0.5 超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー) 超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー) 1本 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする