八幡ねじ
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4本)
1パック(8本)
1パック(4本)
1パック(2本)
ねじの呼び
M8
M4
M8
M12
M16
M20
M22
M24
M27
M30
M36
M5
M6
M10
M3
M14
M18
長さ(mm)
30
30
30
50
130
140
150
65
100
75
80
90
110
120
55
60
70
10
12
15
16
18
20
40
14
22
25
35
45
32
85
300
170
180
190
200
160
95
6
8
125
ピッチ(mm)
1.25
0.7
1.25
1.75
2
2.5
3
3.5
4
0.8
1
1.5
0.5
全278種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
09089827
品番
00010000080030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥246
販売価格(税別)
¥
224
バスケットに入れる
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途
機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別
全ねじ
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1.25
頭部形状
六角
寸法s(mm)
二面幅:13
頭部高さ(mm)
k:5.5
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
首下長l(mm)
30