FX-MG-EXML 3 超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 エキストラロング FX-MG-EXML OSG(オーエスジー) 09091774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX-MG-EXML 3 超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 エキストラロング FX-MG-EXML OSG(オーエスジー) 09091774
FX-MG-EXML 3 超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 エキストラロング FX-MG-EXML OSG(オーエスジー) 09091774
FX-MG-EXML 3 超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 エキストラロング FX-MG-EXML OSG(オーエスジー) 09091774

超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 エキストラロング FX-MG-EXML

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード09091774品番FX-MG-EXML 3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600

耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ4枚刃エンドミル超ロング刃タイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃数4材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)60刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3表面処理FXコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする