八幡ねじ
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(2本)
1パック(8本)
1パック(4本)
1パック(2本)
ねじの呼び
M16
M4
M5
M8
M20
M24
M30
M10
M6
M12
M14
M16
M18
M22
長さ
100
(mm)
100
100
6
40
50
80
110
120
130
140
150
70
22
8
10
12
15
16
18
20
14
25
30
35
45
65
55
60
75
90
85
200
ピッチ
2
(mm)
0.7
0.8
1.25
2.5
3
3.5
1.5
1
1.75
2
全182種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
09096145
品番
00010001160100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。
種別
全ねじ
長さ(mm)
100
ピッチ(mm)
2
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
寸法s(mm)
二面幅:24
頭部高さ(mm)
k:10
ねじの呼び
M16
首下長l(mm)
100