八幡ねじ
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2本)
1パック(8本)
1パック(4本)
1パック(2本)
ねじの呼び
M12
M4
M5
M8
M20
M24
M30
M10
M6
M12
M14
M16
M18
M22
長さ
80
(mm)
80
80
25
6
40
50
110
120
130
140
150
100
70
22
8
10
12
15
16
18
20
14
30
35
45
65
55
60
75
90
85
200
ピッチ
1.75
(mm)
0.7
0.8
1.25
2.5
3
3.5
1.5
1
1.75
2
全182種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
09096206
品番
00010001120080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。
種別
全ねじ
長さ(mm)
80
ピッチ(mm)
1.75
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
寸法s(mm)
二面幅:19
頭部高さ(mm)
k:8
ねじの呼び
M12
首下長l(mm)
80