曜日別特売
00010001200130 六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ 09096346

00010001200130 六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ 09096346
00010001200130 六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ 09096346

六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2本)
ねじの呼びM20
長さ130(mm)
130
120
150
6
40
50
80
110
140
100
70
22
8
10
12
15
16
18
20
14
25
30
35
45
65
55
60
75
90
85
200
ピッチ2.5(mm)
内容量1パック(2本)注文コード09096346品番00010001200130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,188
販売価格(税別)
1,080

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ長さ(mm)130ピッチ(mm)2.5表面処理ユニクロ頭部形状六角寸法s(mm)二面幅:30頭部高さ(mm)k:13ねじの呼びM20首下長l(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 木製品組立時
製造業

少量使いたかったので、少量パックはありがたいです。他で購入しようとすると送料の方が高くなるので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする