※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FXS-EBT R2×4 超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 高能率 FXS-EBT OSG(オーエスジー) 09096963 FXS-EBT R2×4 超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 高能率 FXS-EBT OSG(オーエスジー) 09096963 FXS-EBT R2×4 超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 高能率 FXS-EBT OSG(オーエスジー) 09096963

超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 高能率 FXS-EBT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09096963 品番FXS-EBT R2×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

中心まで3枚の刃で構成されるボール形状により、テーブル送り50%アップの高能率加工が可能です。

刃長Lc(mm)8 刃数3 トラスコ品番633-2706 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理WXSコーティング R公差(mm)±0.015 ボール半径R(mm)2 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜60HRC:◎、〜65HRC:〇)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする