※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 高能率 FXS-EBT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09097006
品番
FXS-EBT R5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,100
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
中心まで3枚の刃で構成されるボール形状により、テーブル送り50%アップの高能率加工が可能です。
刃長Lc(mm)
18
刃数
3
トラスコ品番
633-2731
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
WXSコーティング
R公差(mm)
±0.015
ボール半径R(mm)
5
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜60HRC:◎、〜65HRC:〇)
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)