※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09104331
品番
FX-ZDS 5
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数
2
材質
超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)
60
刃長(mm)
13
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
約20
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)
0〜-0.02
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)