萩原
萩原の 収納家具
萩原の テレビ台・ローボード
オールスチール TV台 テレビスタンド アジャスター付き インダストリアル風
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
09104956
品番
KTV-3901BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
オールスチールでクールな印象のテレビ台。アジャスター付きで調整もできます。
用途
テレビ台として。
材質
スチール
色
ブラック
備考
組立式
幅(cm)
90
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×30×41.5
注意
※お客様組立品(工具付属)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,734
/
税込
¥
1,907
沖縄地方
数量1につき
¥
3,856
/
税込
¥
4,242
離島
数量1以上のご注文
お送りできません