曜日別特売
LSF-4440BE-2S 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原 09104990

 

LSF-4440BE-2S 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原 09104990
LSF-4440BE-2S 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原 09104990
LSF-4440BE-2S 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原 09104990
LSF-4440BE-2S 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原 09104990
LSF-4440BE-2S 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原 09104990
LSF-4440BE-2S 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原 09104990
LSF-4440BE-2S 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原 09104990
LSF-4440BE-2S 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原 09104990
LSF-4440BE-2S 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原 09104990
LSF-4440BE-2S 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原 09104990
LSF-4440BE-2S 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原 09104990
LSF-4440BE-2S 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原 09104990
LSF-4440BE-2S 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原 09104990
LSF-4440BE-2S 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原 09104990
LSF-4440BE-2S 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原 09104990
LSF-4440BE-2S 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原 09104990
LSF-4440BE-2S 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原 09104990
LSF-4440BE-2S 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原 09104990
LSF-4440BE-2S 1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング 萩原 09104990

1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ベージュ
内容量1台(1台)注文コード09104990品番LSF-4440BE-2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ソファとベッド、両方置く場所がないという方におすすめなのが、こちらの2分割できるリクライニングソファベッド。仕事や勉強、食事をしたい時はソファスタイルに、脚を伸ばしてくつろぎながら読書やテレビ鑑賞をしたい時はカウチスタイルに、お昼寝したい時にはベッドスタイルに。脚を外してフロアソファとしても使うことができます。背もたれには3段階のリクライニング機能付きで、お好みの角度に調節が可能です。生地は「レザー」「ファブリック」の2タイプ。レザー生地はモノトーンインテリアに合う「ブラック」「ホワイト」、ファブリックはナチュラルな「ベージュ」「ダークネイビー」「ライトグレー」の全5色から選べます。

用途
ソファ・ソファベッド、ソファベッドとして
材質構造部材:天然木、脚部:塩化ビニール樹脂、張地:<ブラック・ホワイト>合成皮革<ベージュ・ダークネイビー・ライトグレー>ポリエステルベージュ備考組立式(脚部)/背部3段リクライニング外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)176×82~91×68~32座面高(cm)32
注意
※脚の取り付けのみ必要(工具不要)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,962/税込4,358
沖縄地方数量1につき9,602/税込10,562
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする