萩原
萩原の 収納家具
萩原の 収納ボックス
萩原の バスケット
ふた付き 収納ボックス 推し活 すき間収納
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
09105087
品番
RTR-2403WH
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
お手入れ簡単なポリエチレン素材のふた付きケース。ファンサうちわ、応援うちわなどの推し活グッズの保管にも便利。
用途
収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
材質
主材:スチール 張地:ポリエチレン
色
ホワイト
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×14×36
注意
※完成品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,209
/
税込
¥
1,330
沖縄地方
数量1につき
¥
2,627
/
税込
¥
2,890
離島
数量1以上のご注文
お送りできません