収納が可能な玄関ベンチ 幅70cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード09105139 品番MBC-6196
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

収納もできる便利な玄関ベンチ。座面高さが37cmなので玄関に置くと、ちょっとした腰かけに使えて便利です。座面下の収納スペースには、来客用スリッパやケア用品が収納できます。さらに、ベンチ下の幅が66cmあるので、ここにも約3足収納することができます。また、シンプルなデザインなので、リビングや廊下でもお使いいただけます。

用途イス・チェア、スツールとして 材質主材:桐材、張地:ポリエステル 幅(mm)70 ブラウン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×30×37 内寸(cm)座面下収納:約幅66×奥行25×深さ15
注意
※玄関脇などで靴を履くときに腰をかけたり、便利に使える収納付きベンチ。幅70cm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする