RSB-1553NA シューズ収納 ベンチ 玄関収納 萩原 09105200

 

RSB-1553NA シューズ収納 ベンチ 玄関収納 萩原 09105200
RSB-1553NA シューズ収納 ベンチ 玄関収納 萩原 09105200
RSB-1553NA シューズ収納 ベンチ 玄関収納 萩原 09105200
RSB-1553NA シューズ収納 ベンチ 玄関収納 萩原 09105200
RSB-1553NA シューズ収納 ベンチ 玄関収納 萩原 09105200
RSB-1553NA シューズ収納 ベンチ 玄関収納 萩原 09105200
RSB-1553NA シューズ収納 ベンチ 玄関収納 萩原 09105200
RSB-1553NA シューズ収納 ベンチ 玄関収納 萩原 09105200
RSB-1553NA シューズ収納 ベンチ 玄関収納 萩原 09105200
RSB-1553NA シューズ収納 ベンチ 玄関収納 萩原 09105200
RSB-1553NA シューズ収納 ベンチ 玄関収納 萩原 09105200
RSB-1553NA シューズ収納 ベンチ 玄関収納 萩原 09105200
RSB-1553NA シューズ収納 ベンチ 玄関収納 萩原 09105200
RSB-1553NA シューズ収納 ベンチ 玄関収納 萩原 09105200
RSB-1553NA シューズ収納 ベンチ 玄関収納 萩原 09105200
RSB-1553NA シューズ収納 ベンチ 玄関収納 萩原 09105200
RSB-1553NA シューズ収納 ベンチ 玄関収納 萩原 09105200
RSB-1553NA シューズ収納 ベンチ 玄関収納 萩原 09105200
RSB-1553NA シューズ収納 ベンチ 玄関収納 萩原 09105200

シューズ収納 ベンチ 玄関収納

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
ナチュラル
内容量1台(1台)注文コード09105200品番RSB-1553NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

奥行き29cmのスリム設計なシューズ収納ベンチ。散らかりやすい玄関もこのシューズラックを取り入れることでスッキリ空間に早変わり。棚を調節することで高さのあるヒールやブーツなども収納することができ、スリッパ収納としても活躍します。また収納家具としてはもちろん、ベンチとして使うことも。足元にも手が届きやすく、脱ぎ履きもスムーズに行うことができます。シンプルで洗練されたデザインなので、どんなインテリアにも合わせやすく、カラーも木目調の「ブラウン」「ナチュラル」から選べます。

用途
収納家具、収納ベンチとして
仕様組立式材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード幅(mm)60ナチュラル外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29×46
注意
※お客様組立品。(プラスドライバーハンマーが必要)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,334/税込1,467
沖縄地方数量1につき3,346/税込3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09105209
2025-04-27
用途: 靴箱
その他業種

購入しましたが、正直おすすめできません。私は22.5cmの靴を履いていますが、それでも中に入りません。内部が3つの仕切りに分かれているのですが、かなり幅が狭く、ベビーシューズかスリッパくらいしか入らないと思います。さらに、その仕切りは非常に不安定で、すぐに外れてしまいます。そのため、扉を閉めるときに靴が中で落ちてしまい、次に開けるのがとても大変になります。スペースをうまく活用できる設計とは言えず、非常に残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする