本革風 デスクチェア オフィスチェア 昇降式 (背面丸型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 09105410 品番 LC-4497BR
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

まるで本革のような高級感のあるデスクチェアー。座面の形や色も選べるオフィスチェアです。立体的なフォルムが身体に優しくフィット。テレワークや在宅勤務、在宅ワークにもぴったり。北欧インテリアや男前インテリア、ヴィンテージ系にも合うデザインです。ガス圧で昇降し、高さ調節もOK。

用途オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして 材質座面:積層材、ウレタンフォーム、脚部:金属(スチール)、張り材:合成皮革 幅(mm)550 ブラウン 高さ(mm)840〜970 備考組立式/回転式/ガス圧昇降式/キャスター付き 奥行(mm)660 キャスターあり 肘掛なし 座高(mm)430〜560 ハンガーなし ランバーサポートなし ヘッドレストなし オットマンなし
注意
※お客様組立品
※工具付属

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする