曜日別特売
KR-3771DBR ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅80.5 萩原 09105586

 

KR-3771DBR ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅80.5 萩原 09105586
KR-3771DBR ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅80.5 萩原 09105586
KR-3771DBR ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅80.5 萩原 09105586
KR-3771DBR ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅80.5 萩原 09105586
KR-3771DBR ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅80.5 萩原 09105586
KR-3771DBR ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅80.5 萩原 09105586
KR-3771DBR ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅80.5 萩原 09105586
KR-3771DBR ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅80.5 萩原 09105586
KR-3771DBR ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅80.5 萩原 09105586
KR-3771DBR ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅80.5 萩原 09105586
KR-3771DBR ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅80.5 萩原 09105586
KR-3771DBR ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅80.5 萩原 09105586
KR-3771DBR ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅80.5 萩原 09105586
KR-3771DBR ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅80.5 萩原 09105586
KR-3771DBR ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅80.5 萩原 09105586
KR-3771DBR ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅80.5 萩原 09105586
KR-3771DBR ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅80.5 萩原 09105586
KR-3771DBR ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅80.5 萩原 09105586
KR-3771DBR ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅80.5 萩原 09105586
KR-3771DBR ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅80.5 萩原 09105586

ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅80.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ダークブラウン
内容量1台(1台)注文コード09105586品番KR-3771DBR
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

キッチン周りをスッキリ整理できる。デッドスペースを有効活用したゴミ箱上ラック。ゴミ箱の上などキッチンにできがちな無駄をなくして、キッチンスペースをさらに快適な空間にしてくれます。スライドレール式の引き出しは少し深めの設計で、しっかり収納ができます。

用途収納家具、キッチン収納、キッチン隙間収納として材質フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)ダークブラウン備考組立式、アジャスター付幅(cm)80.5外寸(幅×奥行×高さ)(cm)幅80.5×奥行42×高さ85.5
注意
※お客様組立品。(プラスドライバーをご用意ください。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする