※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
CBNエンドミル 1刃 ショート MBOS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09105686
品番
MBOS 8
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
CBNチップのロー付けタイプエンドミルです。
焼き入れ鋼の加工に威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
外径D(Φmm)
8
首径d2(mm)
7.7
首下長L1(mm)
16
材質
ボロン(刃部材料にCBN焼結体を使用)
刃数
1
全長(mm)
50
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
8
面取(mm)
R0.6
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
0
適合被削材種
プリハードン鋼・焼き入れ鋼(55〜65HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇
刃径公差(mm)
0〜-0.050
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)