曜日別特売
RSR-1700WH ルーバー扉シューズラック 幅60cm 萩原 09106155

 

RSR-1700WH ルーバー扉シューズラック 幅60cm 萩原 09106155
RSR-1700WH ルーバー扉シューズラック 幅60cm 萩原 09106155
RSR-1700WH ルーバー扉シューズラック 幅60cm 萩原 09106155
RSR-1700WH ルーバー扉シューズラック 幅60cm 萩原 09106155
RSR-1700WH ルーバー扉シューズラック 幅60cm 萩原 09106155
RSR-1700WH ルーバー扉シューズラック 幅60cm 萩原 09106155
RSR-1700WH ルーバー扉シューズラック 幅60cm 萩原 09106155
RSR-1700WH ルーバー扉シューズラック 幅60cm 萩原 09106155
RSR-1700WH ルーバー扉シューズラック 幅60cm 萩原 09106155
RSR-1700WH ルーバー扉シューズラック 幅60cm 萩原 09106155
RSR-1700WH ルーバー扉シューズラック 幅60cm 萩原 09106155
RSR-1700WH ルーバー扉シューズラック 幅60cm 萩原 09106155
RSR-1700WH ルーバー扉シューズラック 幅60cm 萩原 09106155
RSR-1700WH ルーバー扉シューズラック 幅60cm 萩原 09106155
RSR-1700WH ルーバー扉シューズラック 幅60cm 萩原 09106155
RSR-1700WH ルーバー扉シューズラック 幅60cm 萩原 09106155
RSR-1700WH ルーバー扉シューズラック 幅60cm 萩原 09106155
RSR-1700WH ルーバー扉シューズラック 幅60cm 萩原 09106155
RSR-1700WH ルーバー扉シューズラック 幅60cm 萩原 09106155
RSR-1700WH ルーバー扉シューズラック 幅60cm 萩原 09106155

ルーバー扉シューズラック 幅60cm

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
ホワイト
内容量1台(1台)注文コード09106155品番RSR-1700WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

オシャレで大容量なルーバー扉シューズラック。最大約21足収納可能なので散らかりがちな玄関もスッキリ間違いなし。ルーバータイプの扉なので通気性もよくカビの原因となる湿気や気になる匂いも軽減することができます。高さ調節棚板も付いているのでロングブーツなどの背の高い靴も収納可能。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。

用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボードホワイト備考組立式棚板数(枚)6外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×37×95
注意
※お客様組立品。ガタツキのまま使っていると扉の開閉等がスムーズでなくなったり、破損、けがの恐れがございますので家具は水平を保つように置いてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする