萩原
萩原の 収納家具
萩原の ハンガーラック
シンプルハンガーラック 引出し2杯 幅75cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
09106636
品番
KHR-3157WH
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
洋服や小物などを飾って収納できる「見せるハンガーラック」クローゼット代わりにもなります。掃除の時に移動がラクなキャスター付き。シンプルですっきり見える引出し2杯付き。
用途
収納家具、クローゼット・ワードローブとして
材質
フレーム:スチールパイプ、張地:ポリエステル
色
ホワイト
備考
組立式/キャスター4個付(内2個ストッパー付)/S字フック5ヶ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
75×35.5×155
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約34×32×18
注意
※お客様組立品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,334
/
税込
¥
1,467
沖縄地方
数量1につき
¥
3,346
/
税込
¥
3,681
離島
数量1以上のご注文
お送りできません