つっぱり ハンガーラック 幅70 幅90

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×24×187〜264 ホワイト×ホワイト 注文コード09106740 品番KTR-3152SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は寸法・色6種類から選べます 他の種類を見る

天井と床に突っ張るだけで設置できるハンガーラック。お部屋の好きな場所に設置でき、不要になればコンパクトに収納可能。<Br>壁に穴をあける必要もないので賃貸にお住まいの方にもおすすめです。

用途収納家具、クローゼット・ワードローブとして 材質フレーム:スチール、棚板:<ブラウン/ブラック>プリント紙化粧繊維板、<ナチュラル/ホワイト>プリント紙化粧繊維板、<ホワイト/ホワイト>メラミン樹脂化粧繊維板 ホワイト×ホワイト 備考組立式/棚板2枚・ハンガーポール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×24×187〜264
注意
※お客様組立品。棚板の別売や追加販売は行っておりません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,334 / 税込 ¥1,467
沖縄地方数量1につき ¥3,346 / 税込 ¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする