キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 09106846 品番 LHC-4051BE
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

お好みで脚が選べるキャスターと固定脚の2種類が付属しているため、お手元に届いてから使うシーンに合わせてお選びいただけます。
レバーで高さ調整座面の高さは、最小45.5cm、最大58.5cmの間で無段階調節が可能です。最大13cm調節でき、お好みの高さでご使用いただけます。
360度回転式乗り降りも楽で、狭いスペースでもスムーズにご利用いただけます。
脚置き場付き座面が高いときに、ぶらつく脚を置けます。
背もたれは付け外し自由背もたれを取り付けずに使用可能で、背もたれを外してよりコンパクトなスツールとしてもご利用いただけます。ご使用場面に合わせて様々な使い方ができます。台所仕事が疲れる方以外にも、デスクチェアや、カウンターチェアとしての使用にも最適です。シンプルなデザインで機能性抜群なこちらのチェアは、ベージュ・ホワイト・ブラックの3色からお選びいただけます。

用途イス・チェア、カウンターチェアとして 材質主材:スチール、張地:合成皮革、座面:ウレタンフォーム 幅(mm)445(キャスター時)、460(アジャスター時) ベージュ 高さ(mm)685〜815(キャスター時)、645〜775(アジャスター時) 備考組立式/キャスター付/360度回転/昇降式 奥行(mm)445(キャスター時)、460(アジャスター時) キャスターあり 背もたれあり 座高(mm)455〜585(キャスター時)、415〜545(アジャスター時) 高さ調節
注意
※お客様組立品。(工具付属済み)キャスター(移動式)とアジャスター(固定式)両方付属しています

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,209 / 税込 ¥1,330
沖縄地方数量1につき ¥2,627 / 税込 ¥2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする