MG-EDS-3 0.2 超硬スクエアエンドミル 2刃 ミニチュア ショート MG-EDS-3 OSG(オーエスジー) 09107025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-EDS-3 0.2 超硬スクエアエンドミル 2刃 ミニチュア ショート MG-EDS-3 OSG(オーエスジー) 09107025
MG-EDS-3 0.2 超硬スクエアエンドミル 2刃 ミニチュア ショート MG-EDS-3 OSG(オーエスジー) 09107025

超硬スクエアエンドミル 2刃 ミニチュア ショート MG-EDS-3

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード09107025品番MG-EDS-3 0.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

ヤング率の大きな高じん性超合金を採用しています。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ねじれ角(°)30材質超硬合金外径D(Φmm)0.2トラスコ品番633-3150刃数2全長(mm)40刃長(mm)0.6シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)0.2表面処理ノンコーティング適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: アクリル加工用

リピート買いです。
以前から使用してますので問題ありません。

対象商品 : 09107025
2015-02-27
用途: 実験用部品作製

いまのところ、該当品をいつも使っています。品質も安定しており問題はありません。また、注文から入手まで容易なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする