曜日別特売
RAN-2431DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm 萩原 09107029

 

RAN-2431DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm 萩原 09107029
RAN-2431DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm 萩原 09107029
RAN-2431DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm 萩原 09107029
RAN-2431DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm 萩原 09107029
RAN-2431DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm 萩原 09107029
RAN-2431DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm 萩原 09107029
RAN-2431DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm 萩原 09107029
RAN-2431DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm 萩原 09107029
RAN-2431DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm 萩原 09107029
RAN-2431DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm 萩原 09107029
RAN-2431DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm 萩原 09107029
RAN-2431DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm 萩原 09107029
RAN-2431DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm 萩原 09107029
RAN-2431DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm 萩原 09107029
RAN-2431DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm 萩原 09107029
RAN-2431DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm 萩原 09107029
RAN-2431DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm 萩原 09107029
RAN-2431DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm 萩原 09107029

ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台(1台)ダークブラウン注文コード09107029品番RAN-2431DBR
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「バスケット2段タイプ」のランドリーワゴン。丸型バスケットは取り外してスタッキングができるため、重ねれば省スペースで置くことができます。スリムでありながら縦方向でしっかりと収納ができるため、狭い場所でも圧迫感の感じにくい設置が可能です。・キャスターはストッパー付き・バスケットは取っ手付き・便利な天板収納スペース・衣類の出し入れがしやすいカゴ設計・水に強い粉体塗装(防水)

用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして材質主材:スチール、張地:ポリエチレンダークブラウンタイプ組立式、キャスター付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×39×110
注意
※キャスター付きお客様組立品
※プラスドライバーをご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,334/税込1,467
沖縄地方数量1につき3,346/税込3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする