RAN-2432DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm 萩原 09107056

 

RAN-2432DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm 萩原 09107056
RAN-2432DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm 萩原 09107056
RAN-2432DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm 萩原 09107056
RAN-2432DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm 萩原 09107056
RAN-2432DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm 萩原 09107056
RAN-2432DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm 萩原 09107056
RAN-2432DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm 萩原 09107056
RAN-2432DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm 萩原 09107056
RAN-2432DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm 萩原 09107056
RAN-2432DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm 萩原 09107056
RAN-2432DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm 萩原 09107056
RAN-2432DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm 萩原 09107056
RAN-2432DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm 萩原 09107056
RAN-2432DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm 萩原 09107056
RAN-2432DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm 萩原 09107056
RAN-2432DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm 萩原 09107056
RAN-2432DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm 萩原 09107056
RAN-2432DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm 萩原 09107056
RAN-2432DBR ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm 萩原 09107056

ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台(1台)ダークブラウン注文コード09107056品番RAN-2432DBR
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「バスケット3段タイプ」のランドリーワゴン。3個のバスケットで衣類の分別や色移りしやすい衣類などを分けたりすることができます。スリムでありながら縦方向でしっかりと収納ができるため、狭い場所でも圧迫感の感じにくい設置が可能です。・キャスターはストッパー付き・バスケットは取っ手付き、スタッキング可能・便利な天板収納スペース・衣類の出し入れがしやすいカゴ設計・水に強い粉体塗装(防水)

用途
収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
材質主材:スチール、張地:ポリエチレンダークブラウンタイプ組立式、キャスター付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×39×124
注意
※キャスター付きお客様組立品
※プラスドライバーをご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,334/税込1,467
沖縄地方数量1につき3,346/税込3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする