曜日別特売
RAN-2410DBR ランドリーラック  引き出し 4杯 幅30.5cm 萩原 09107099

 

RAN-2410DBR ランドリーラック  引き出し 4杯 幅30.5cm 萩原 09107099
RAN-2410DBR ランドリーラック  引き出し 4杯 幅30.5cm 萩原 09107099
RAN-2410DBR ランドリーラック  引き出し 4杯 幅30.5cm 萩原 09107099
RAN-2410DBR ランドリーラック  引き出し 4杯 幅30.5cm 萩原 09107099
RAN-2410DBR ランドリーラック  引き出し 4杯 幅30.5cm 萩原 09107099
RAN-2410DBR ランドリーラック  引き出し 4杯 幅30.5cm 萩原 09107099
RAN-2410DBR ランドリーラック  引き出し 4杯 幅30.5cm 萩原 09107099
RAN-2410DBR ランドリーラック  引き出し 4杯 幅30.5cm 萩原 09107099
RAN-2410DBR ランドリーラック  引き出し 4杯 幅30.5cm 萩原 09107099
RAN-2410DBR ランドリーラック  引き出し 4杯 幅30.5cm 萩原 09107099
RAN-2410DBR ランドリーラック  引き出し 4杯 幅30.5cm 萩原 09107099

ランドリーラック 引き出し 4杯 幅30.5cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台(1台)材質主材:スチール 張地:ポリエチレンダークブラウン注文コード09107099品番RAN-2410DBR
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

通気性の良いバスケットタイプのランドリーチェスト。スリムなので脱衣所や洗面所のちょっとしたスペースに設置が可能!

用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして材質主材:スチール 張地:ポリエチレンダークブラウンタイプキャスター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ部内寸:約27.5×27.5×8外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×30.5×85引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.5×27.5×15
注意
※ほぼ完成品。キャスター取り付けのみ。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする