RAN-2406DBR ランドリーラック 引き出し 3杯 幅20.5cm 萩原 09107248

 

RAN-2406DBR ランドリーラック 引き出し 3杯 幅20.5cm 萩原 09107248
RAN-2406DBR ランドリーラック 引き出し 3杯 幅20.5cm 萩原 09107248
RAN-2406DBR ランドリーラック 引き出し 3杯 幅20.5cm 萩原 09107248
RAN-2406DBR ランドリーラック 引き出し 3杯 幅20.5cm 萩原 09107248
RAN-2406DBR ランドリーラック 引き出し 3杯 幅20.5cm 萩原 09107248
RAN-2406DBR ランドリーラック 引き出し 3杯 幅20.5cm 萩原 09107248
RAN-2406DBR ランドリーラック 引き出し 3杯 幅20.5cm 萩原 09107248
RAN-2406DBR ランドリーラック 引き出し 3杯 幅20.5cm 萩原 09107248
RAN-2406DBR ランドリーラック 引き出し 3杯 幅20.5cm 萩原 09107248
RAN-2406DBR ランドリーラック 引き出し 3杯 幅20.5cm 萩原 09107248
RAN-2406DBR ランドリーラック 引き出し 3杯 幅20.5cm 萩原 09107248
RAN-2406DBR ランドリーラック 引き出し 3杯 幅20.5cm 萩原 09107248

ランドリーラック 引き出し 3杯 幅20.5cm

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1台(1台)材質主材:スチール 張地:ポリエチレンダークブラウン注文コード09107248品番RAN-2406DBR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

通気性の良いバスケットタイプのランドリーチェスト。スリムなので脱衣所や洗面所のちょっとしたスペースに設置が可能!

用途
収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
材質主材:スチール 張地:ポリエチレンダークブラウンタイプアジャスター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ部内寸:約17×37×13外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.5×40.5×80引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(浅)約15×37×13/(深)約15×37×26
注意
※アジャスター付、完成品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする