MC-7681BR 省スペース 折りたたみ チェア 木製 萩原 09107476 MC-7681BR 省スペース 折りたたみ チェア 木製 萩原 09107476 MC-7681BR 省スペース 折りたたみ チェア 木製 萩原 09107476 MC-7681BR 省スペース 折りたたみ チェア 木製 萩原 09107476 MC-7681BR 省スペース 折りたたみ チェア 木製 萩原 09107476

省スペース 折りたたみ チェア 木製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 09107476 品番 MC-7681BR
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

簡単に折りたためて狭い隙間にも収納が可能な省スペースな折りたたみチェアー。ちょっとしたパソコンデスクに合わせるチェアとして、リビングで子供の学習机代わりで使いたい方にもピッタリ。

用途イス・チェア、折りたたみチェアとして 材質主材:ラバーウッド 張地:PVC ブラウン 備考折りたたみ式 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.5×50×82 座面高(cm)44.5
注意
※折りたたみ式、完成品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする