萩原
萩原の 椅子
萩原の 折りたたみ椅子
省スペース 折りたたみ チェア 木製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
09107485
品番
MC-7681WS
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
簡単に折りたためて狭い隙間にも収納が可能な省スペースな折りたたみチェアー。ちょっとしたパソコンデスクに合わせるチェアとして、リビングで子供の学習机代わりで使いたい方にもピッタリ。
用途
イス・チェア、折りたたみチェアとして
材質
主材:ラバーウッド 張地:PVC
色
ホワイトウォッシュ
備考
折りたたみ式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43.5×50×82
座面高(cm)
44.5
注意
※折りたたみ式、完成品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,481
/
税込
¥
1,629
沖縄地方
数量1につき
¥
3,856
/
税込
¥
4,242
離島
数量1以上のご注文
お送りできません