本体画像
萩原
萩原の 椅子
萩原の 折りたたみ椅子
隙間に収納できる 折りたたみチェアー 木製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
09107501
品番
VC-7590DBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
場所を取らずに折りたたみ収納可能なダイニングチェア。完成品でお届けなので組立の手間がかかりません。
用途
来客用チェア、ダイニングチェアとして。
材質
天然木
色
ダークブラウン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43.5×50×82
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43.5×90×9.5
注意
※完成品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,481
/
税込
¥
1,629
沖縄地方
数量1につき
¥
3,856
/
税込
¥
4,242
離島
数量1以上のご注文
お送りできません