萩原
萩原の デスク・テーブル
萩原の 食堂用テーブル
カフェテーブル 丸形 円形 韓国インテリア アジャスター付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
09107695
品番
LT-4931NW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
リアルな大理石調やモダンな単色タイプまで、3タイプのホワイトテーブルをご用意しました。お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
用途
テーブル、カフェテーブル・ティーテーブルとして
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール
幅(mm)
650
色
ホワイトナチュラル
高さ(mm)
700
備考
組立式/アジャスター付
奥行(mm)
650
注意
※アジャスター付き。お客様組立品。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,481
/
税込
¥
1,629
沖縄地方
数量1につき
¥
3,856
/
税込
¥
4,242
離島
数量1以上のご注文
お送りできません