カウンターチェア 本革調 昇降式

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 09108009 品番 LC-4525BR
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ヴィンテージ風のおしゃれなカウンターチェア。張り地にステッチを付けたこだわりのデザイン。革の風合いを楽しめる合成皮革なのでお手入れも簡単。高さを調整できる昇降タイプなので備え付けのカウンターに合わせられます。360度回転するので乗り降りも楽々。ショップのカウンター席やご自宅のカウンターでの使用はもちろん、キッチンチェアーとしてもおすすめ。

用途イス・チェア、カウンターチェアとして 材質主材:スチール、座面:積層材、張地:合成皮革 ブラウン 備考組立式/ガス圧昇降式 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×46×94〜115 座面高(cm)58〜79
注意
※1脚単位での販売です。お客様組立品(工具付属)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,334 / 税込 ¥1,467
沖縄地方数量1につき ¥3,346 / 税込 ¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
お客様用のカウンターチェアに
卸売・小売業

組み立てに15〜20分ほどかかります。できれば二人でやったほうが楽。
少し高い位置に座るところがきますが、足を乗せるところがあるので問題はないかと。
座り心地は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする