LC-4525CA カウンターチェア 本革調 昇降式 萩原 09108018

 

LC-4525CA カウンターチェア 本革調 昇降式 萩原 09108018
LC-4525CA カウンターチェア 本革調 昇降式 萩原 09108018
LC-4525CA カウンターチェア 本革調 昇降式 萩原 09108018
LC-4525CA カウンターチェア 本革調 昇降式 萩原 09108018
LC-4525CA カウンターチェア 本革調 昇降式 萩原 09108018
LC-4525CA カウンターチェア 本革調 昇降式 萩原 09108018
LC-4525CA カウンターチェア 本革調 昇降式 萩原 09108018
LC-4525CA カウンターチェア 本革調 昇降式 萩原 09108018
LC-4525CA カウンターチェア 本革調 昇降式 萩原 09108018
LC-4525CA カウンターチェア 本革調 昇降式 萩原 09108018
LC-4525CA カウンターチェア 本革調 昇降式 萩原 09108018
LC-4525CA カウンターチェア 本革調 昇降式 萩原 09108018
LC-4525CA カウンターチェア 本革調 昇降式 萩原 09108018
LC-4525CA カウンターチェア 本革調 昇降式 萩原 09108018
LC-4525CA カウンターチェア 本革調 昇降式 萩原 09108018
LC-4525CA カウンターチェア 本革調 昇降式 萩原 09108018
LC-4525CA カウンターチェア 本革調 昇降式 萩原 09108018
LC-4525CA カウンターチェア 本革調 昇降式 萩原 09108018
LC-4525CA カウンターチェア 本革調 昇降式 萩原 09108018
LC-4525CA カウンターチェア 本革調 昇降式 萩原 09108018

カウンターチェア 本革調 昇降式

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
キャメル
内容量1台(1台)注文コード09108018品番LC-4525CA
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ヴィンテージ風のおしゃれなカウンターチェア。張り地にステッチを付けたこだわりのデザイン。革の風合いを楽しめる合成皮革なのでお手入れも簡単。高さを調整できる昇降タイプなので備え付けのカウンターに合わせられます。360度回転するので乗り降りも楽々。ショップのカウンター席やご自宅のカウンターでの使用はもちろん、キッチンチェアーとしてもおすすめ。

用途イス・チェア、カウンターチェアとして材質主材:スチール、座面:積層材、張地:合成皮革キャメル備考組立式/ガス圧昇降式外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×46×94~115座面高(cm)58~79
注意
※1脚単位での販売です。お客様組立品(工具付属)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,334/税込1,467
沖縄地方数量1につき3,346/税込3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: お客様用のカウンターチェアに
卸売・小売業

組み立てに15~20分ほどかかります。できれば二人でやったほうが楽。
少し高い位置に座るところがきますが、足を乗せるところがあるので問題はないかと。
座り心地は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする