曜日別特売
RCC-1491DBR キャビネット サイドボード 幅119cm 萩原 09108097

 

RCC-1491DBR キャビネット サイドボード 幅119cm 萩原 09108097
RCC-1491DBR キャビネット サイドボード 幅119cm 萩原 09108097
RCC-1491DBR キャビネット サイドボード 幅119cm 萩原 09108097
RCC-1491DBR キャビネット サイドボード 幅119cm 萩原 09108097
RCC-1491DBR キャビネット サイドボード 幅119cm 萩原 09108097
RCC-1491DBR キャビネット サイドボード 幅119cm 萩原 09108097
RCC-1491DBR キャビネット サイドボード 幅119cm 萩原 09108097
RCC-1491DBR キャビネット サイドボード 幅119cm 萩原 09108097
RCC-1491DBR キャビネット サイドボード 幅119cm 萩原 09108097
RCC-1491DBR キャビネット サイドボード 幅119cm 萩原 09108097
RCC-1491DBR キャビネット サイドボード 幅119cm 萩原 09108097
RCC-1491DBR キャビネット サイドボード 幅119cm 萩原 09108097
RCC-1491DBR キャビネット サイドボード 幅119cm 萩原 09108097
RCC-1491DBR キャビネット サイドボード 幅119cm 萩原 09108097
RCC-1491DBR キャビネット サイドボード 幅119cm 萩原 09108097
RCC-1491DBR キャビネット サイドボード 幅119cm 萩原 09108097
RCC-1491DBR キャビネット サイドボード 幅119cm 萩原 09108097
RCC-1491DBR キャビネット サイドボード 幅119cm 萩原 09108097

キャビネット サイドボード 幅119cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ダークブラウン
内容量1台(1台)注文コード09108097品番RCC-1491DBR
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

引出しと扉付き収納で、サイズや用途にあわせて幅広く使えるキャビネットです。4段ある引出しは小物や筆記用具をまとめて置くのに便利です。扉付き収納は4枚の可動棚で高さの調節が可能。背の高いものを収納したい場合は、可動棚を外して収納することもできます。引出しにはスライドレールを採用しているので、軽い力でスムーズに開閉が可能。背面には安全面に配慮した揺れ防止具付き。カラーバリエーションは3色展開。ブラックのアクセントで引き締まって見えるナチュラル、清潔感のあるホワイト、どんなお部屋にも合わせやすいダークブラウンから選べます。

用途収納家具、キャビネット・コンソールとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード幅(mm)1190ダークブラウン高さ(mm)710備考組立式奥行(mm)390
注意
※お客様組立品。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,315/税込3,647
沖縄地方数量1につき8,147/税込8,962
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする