LC-4487DBR デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚 萩原 09108158

 

LC-4487DBR デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚 萩原 09108158
LC-4487DBR デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚 萩原 09108158
LC-4487DBR デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚 萩原 09108158
LC-4487DBR デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚 萩原 09108158
LC-4487DBR デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚 萩原 09108158
LC-4487DBR デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚 萩原 09108158
LC-4487DBR デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚 萩原 09108158
LC-4487DBR デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚 萩原 09108158
LC-4487DBR デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚 萩原 09108158
LC-4487DBR デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚 萩原 09108158
LC-4487DBR デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚 萩原 09108158
LC-4487DBR デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚 萩原 09108158

デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
ダークブラウン
内容量1台(1台)注文コード09108158品番LC-4487DBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

洗練されたデザインチェア。ダイニングチェアとしてはもちろん、パソコンチェア、インテリアチェアとしても様々な場所で使えます。オシャレなデザインなので置くだけで素敵な空間に。ヴィンテージ・カフェ風・モダン…どんなスタイルにも合わせられます。カラーはナチュラルとダークブラウンの2色展開。

用途イス・チェア、ダイニングチェアとして材質主材:積層合板(メラミン加工)・スチール幅(mm)480ダークブラウン高さ(mm)875備考組立式奥行(mm)500キャスターなし肘掛なし座高(mm)450スタッキングメモ台なし色(座面)ダークブラウン色(背面)ダークブラウン
注意
※お客様組立品。(ハンマーをご用意ください)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする