デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台(1台) ナチュラル 色(座面)ナチュラル 色(背面)ナチュラル 注文コード09108167 品番LC-4487NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

洗練されたデザインチェア。ダイニングチェアとしてはもちろん、パソコンチェア、インテリアチェアとしても様々な場所で使えます。オシャレなデザインなので置くだけで素敵な空間に。ヴィンテージ・カフェ風・モダン…どんなスタイルにも合わせられます。カラーはナチュラルとダークブラウンの2色展開。

用途イス・チェア、ダイニングチェアとして 材質主材:積層合板(メラミン加工)・スチール 幅(mm)480 ナチュラル 高さ(mm)875 備考組立式 種類ダイニングチェア 奥行(mm)500 キャスターなし 肘掛なし 座高(mm)450 スタッキング メモ台なし 色(座面)ナチュラル 色(背面)ナチュラル
注意
※お客様組立品。(ハンマーをご用意ください)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする