デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 09108185 品番 LC-4488NA
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

洗練されたデザインチェア。ダイニングチェアとしてはもちろん、パソコンチェア、インテリアチェアとしても様々な場所で使えます。オシャレなデザインなので置くだけで素敵な空間に。ヴィンテージ・カフェ風・モダン…どんなスタイルにも合わせられます。カラーはナチュラルとダークブラウンの2色展開。

用途イス・チェア、ダイニングチェアとして 材質主材:積層合板(メラミン加工)・スチール、張地:合成皮革 幅(mm)480 ナチュラル 高さ(mm)875 備考組立式 種類ダイニングチェア 奥行(mm)500 キャスターなし 肘掛なし 座高(mm)460 スタッキング メモ台なし 色(座面)ナチュラル 色(背面)ナチュラル
注意
※お客様組立品。(ハンマーをご用意ください)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする