曜日別特売
RCC-1633WS-BS キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm 萩原 09108569

 

RCC-1633WS-BS キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm 萩原 09108569
RCC-1633WS-BS キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm 萩原 09108569
RCC-1633WS-BS キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm 萩原 09108569
RCC-1633WS-BS キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm 萩原 09108569
RCC-1633WS-BS キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm 萩原 09108569
RCC-1633WS-BS キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm 萩原 09108569
RCC-1633WS-BS キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm 萩原 09108569
RCC-1633WS-BS キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm 萩原 09108569
RCC-1633WS-BS キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm 萩原 09108569
RCC-1633WS-BS キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm 萩原 09108569
RCC-1633WS-BS キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm 萩原 09108569
RCC-1633WS-BS キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm 萩原 09108569
RCC-1633WS-BS キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm 萩原 09108569
RCC-1633WS-BS キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm 萩原 09108569
RCC-1633WS-BS キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm 萩原 09108569
RCC-1633WS-BS キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm 萩原 09108569
RCC-1633WS-BS キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm 萩原 09108569
RCC-1633WS-BS キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm 萩原 09108569
RCC-1633WS-BS キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm 萩原 09108569
RCC-1633WS-BS キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm 萩原 09108569

キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm

(1件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
ホワイトウォッシュ
内容量1台(1台)注文コード09108569品番RCC-1633WS-BS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

キッチン周りをスッキリ整理できる。デッドスペースを有効活用したキッチンラック。ゴミ箱の上などキッチンにできがちな無駄をなくして、キッチンスペースをさらに快適な空間にしてくれます。まとめ買いの時のストックや置き場所に困るワゴンやスツールなどの収納に最適です。扉の中は可動棚がそれぞれ2枚づつあるので、食器や調理器具のサイズに合わせて高さ調節可能。コード穴があるので電子レンジやトースターなどの家電製品を置いてもコードがごちゃごちゃすることなく見栄えもスッキリ。通気口とスライド棚で蒸気を逃がす工夫がされているので炊飯器もご使用いただけます。カラーは3色展開となっております。自然の温もりを感じられる「ナチュラル」とお部屋をぱっと明るくしてくれる「ホワイトウォッシュ」、「ブラウン」は大人っぽい落ち着いた雰囲気に。

用途
収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボードホワイトウォッシュ備考組立式/スライド棚付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×41.5×172
注意
※お客様組立品。(プラスドライバーハンマーをご用意ください)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,443/税込4,887
沖縄地方数量1につき11,568/税込12,725
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09108569
2025-09-06
用途: 家電収納
色十空建設業・工事業

価格が安くて心配でしたが、作りはしっかりしております。
白系は木目の白の選択になりますが、無地の白やグレーの選択があると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする