※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-STDN 8 超硬スクエアエンドミル 2刃 直刃成型用 MG-STDN OSG(オーエスジー) 09108687 MG-STDN 8 超硬スクエアエンドミル 2刃 直刃成型用 MG-STDN OSG(オーエスジー) 09108687

超硬スクエアエンドミル 2刃 直刃成型用 MG-STDN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09108687 品番 MG-STDN 8
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) アウトレット
¥13,9808,998

必要な形状に成形してお使い頂けるエンドミルです。
高じん性超硬合金を採用しています。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ねじれ角(°)0 材質超硬合金 外径D(Φmm)8 刃数2 全長(mm)60 刃長(mm)20 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 表面処理ノンコーティング 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0〜-0.030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする