萩原
萩原の パーティション
萩原の パネル式パーティション
シャビーウッド調 パーテーション カーテン 取り外し可能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
09108910
品番
シャビーウッドファニチャー パーテーション MS-5414AW
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
カーテンが取り外し可能なパーテーション。お部屋の仕切りや目隠しに!
連数
4連
用途
間仕切り、スクリーンとして
材質
主材:桐材
幅(mm)
400
色
アンティークホワイト
高さ(mm)
1480(×3連)
備考
ちょう番360度調整/カーテン取り外し可能
注意
※完成品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,981
/
税込
¥
2,179
沖縄地方
数量1につき
¥
4,801
/
税込
¥
5,281
離島
数量1以上のご注文
お送りできません