ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 09109129 品番 LC-4763DBL
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

光沢があり高級感のあるベロア調生地にゴールドの脚を合わせた、エレガントな家具シリーズ。貝殻をモチーフにしたシェル型の背もたれと座面がオシャレなデザインのダイニングチェア。カラーはアイボリー、ディープピンク、ベビーピンク、ライトグレー、ブルーグリーンの5色から選べます。姫系家具や大理石調家具との相性も抜群。

用途イス・チェア、ラウンジチェア・パーソナルチェアとして 材質座部:積層材、脚部:スチール、張地:ポリエステル ダークブルー 備考組立式 キャスターなし 肘掛なし 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×58×84 座面高(cm)43
注意
※お客様組立品。(工具付属)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,734 / 税込 ¥1,907
沖縄地方数量1につき ¥4,276 / 税込 ¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする