ウッドホイールキャスター自在

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09109266 品番LG-C(クロムメッキ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,270
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。
ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)290 取付座(mm)64×50 取付ピッチ(mm)49×36 取付高(mm)113 材質(車輪)ウッド 用途各種家具や装飾用什器などに。 軸径(Φmm)6(外径10mmカラー入) リム幅(mm)26 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)29 取付穴径(mm)6.5 偏心(mm)27 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09109275
2018-01-17
用途:
テーブル製作
サービス業

普通の黒いキャスターを交換。ぐっと家具感がアップ。値段も手頃。しかし折角ウッドなのに、木目が薄い。なのでマイナス一。もう少し大きいサイズも欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする