ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 09109287 品番 LHC-4760IV
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

光沢があり高級感のあるベロア調生地にゴールドの脚を合わせた、エレガントな家具シリーズ。大人かわいいデザインと長時間座っても作業しやすい座面に仕上げたオフィスチェアーです。360度回転&昇降式、そしてキャスター付きで使い勝手も便利。カラーはピンク、ディープピンク、ライトグレー、アイボリーの4色から選べます。姫系家具や大理石調家具との相性も抜群。

用途オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして 材質主材:スチール、張地:ポリエステル アイボリー 備考組立式/キャスター付/360°回転/昇降式 キャスターあり 肘掛なし 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×62×73〜83 座面高(cm)42〜52
注意
※お客様組立品。(工具付属)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする