SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
シリコンゴム車輪付プレート式固定(ステンレス金具)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09109336
品番
BX-POSI-125G
参考基準価格(税別)
¥32,270
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途
製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
117
取付座(mm)
100×85
取付ピッチ(mm)
80×60
取付高(mm)
150
材質(車輪)
シリコンゴム
軸径(Φmm)
8(外径12mmカラー入り)
リム幅(mm)
40
金具仕上
ステンレス
硬度
(HS)71-79
ベアリング
なし
取付穴(mm)
9
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
117[119]
最高使用温度(℃)
+250
車輪取付幅(mm)
47
特性
耐熱性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪