リフティングテーブル アカシア 天然木使用 高さ5段階調整

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 09109479 品番 KT-3182AC
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

多目的に使えるリフティングテーブルがリーズナブルに。5段階で調節できるので、低めに設定してリビングのローテブルとしても、一番高く設定すれば持ち運びの簡単なパソコンデスクとしてもご利用いただけます。アカシア材をモザイク調につなぎ合わせた天板は素材感抜群。合わせる家具によってナチュラルにもスタイリッシュにも自在に変身します。

用途テーブルとして。 材質主材:スチール、天板:化粧繊維板(天然木突板) 幅(mm)100 アカシア 高さ(mm)305/430/520/590/645 備考組立式/高さ5段階調節 奥行(mm)500
注意
※お客様組立品。高さ5段階調節

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,443 / 税込 ¥4,887
沖縄地方数量1につき ¥4,276 / 税込 ¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする